マキタ bl1013のおすすめ人気ランキング

2025/12/27更新
103件の「マキタ bl1013」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バッテリー li ion」、「マキタ ペン型インパクト バッテリー」、「マキタ 小型インパクト」などの商品も取り扱っております。
1個
6,098 税込6,708
当日出荷

10.8Vの替えバッテリーです。ショートなどの過電流が流れると、瞬時に放電を停止する安全設計です(過電流保護)。一定の電圧まで低下すると放電を自動的に停止します(過放電保護)。
用途交換用バッテリーパック。 本体質量(g) 200 バッテリー リチウムイオンバッテリー
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間! コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。 ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。 奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah) 1.3 集塵容量(L) 0.6 吸込仕事率(W) 14 連続使用時間(分) 約12 充電時間(分) 約50 付属品 ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル、バッテリ(BL1013)、充電器(DC10WA) 集塵方式 カプセル式 仕様 トリガスイッチ 質量(kg) 0.88(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く) トラスコ品番 414-1229 長さ(mm) 966 幅(mm) 103 高さ(mm) 150(ノズル付) 電圧(V) 10.8 適合バッテリー リチウムイオン(BL1013) 商品タイプ 本体+バッテリー
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

収納に便利なフック付
バッテリー容量(Ah) 1.3 集塵容量(L) 0.6 吸込仕事率(W) 14 連続使用時間(分) 約12 充電時間(分) 約50 付属品 フィルタ、プレフィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル 集塵方式 カプセル式 仕様 トリガスイッチ 質量(kg) 0.88(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く) トラスコ品番 491-5950 長さ(mm) 966 幅(mm) 103 高さ(mm) 150(ノズル付) 電圧(V) 10.8 適合バッテリー リチウムイオン(BL1013) 商品タイプ 本体のみ
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

7.2Vのような軽快さプラス14.4Vのようなパワフル感! 新10.8Vリチウムイオンバッテリで軽量・コンパクト! バッテリ付重量約0.9kg、機体の長さ、重量を抑え、小型・軽量ボディを実現。狭い場所や手の届きにくい所でも快適に作業ができます。
バッテリー電圧(V) 10.8 最大締付トルク(N・m) 22 回転数(min-1[r.p.m]) 高速/0~1300、低速/0~350 ねじ締め能力(mm) 小ねじ 6 ねじ締め能力(mm) 木ねじ Φ5.1×63 穴あけ能力(mm) 鉄工 10 穴あけ能力(mm) 木工 21 チャック能力(mm) 対辺6.35六角ビット 全長(mm) 157 質量(kg) 0.88 適合バッテリー A-48692
1台
7,098 税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


10.8Vの替えのバッテリーパックです。ショートなどの過電流が流れると、瞬時に放電を停止する安全設計です(過電流保護)。一定の電圧まで低下すると放電を自動的に停止します(過放電保護)。
用途バッテリーパック。 本体質量(g) 200 バッテリー リチウムイオンバッテリー
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷

コーススレッド、内装ビスの締付けに!。7.2Vのような軽快さ+14.4Vのようなパワフル感!。小型・軽量ボディ。
バッテリー電圧(V) 10.8 バッテリー容量(Ah) 1.3 最大締付トルク(N・m[kgf・cm]) 90[918] 回転数(min-1[回/分]) 0~2400 ねじ締め能力(mm) 小ねじ M4~M8 ねじ締め能力(mm)ボルト M5~M12 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M5~M10 ねじ締め能力(mm)コーススレッド 22~90 充電時間(分) 50(目安) 打撃数(min-1[回/分]) 0~3000 バッテリー リチウムイオン(BL1013) 付属品 バッテリBL1013×2本、充電器DC10WA、ホルスタ、+ビット2-65、プラスチックケース付 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 155×54×178 仕様 LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用 質量(kg) 0.92(バッテリ含む)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレス充電シリーズの共通の替えバッテリーです。
バッテリー電圧(V) 10.8 バッテリー容量(mAh) 1500 充電時間(分) 約60 適合機種 PL-3001/PL-3002/LiH-1350/LiG-1160/LiS-1175 バッテリー リチウムイオン電池 アズワン品番 64-8900-87
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮。 小型・軽量スリムボディ。 さらに広範囲照射LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。 追い締めに便利 手締め機能付。手回しドライバとしても使用可能。
質量(kg) 0.55(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 227×42×144(折曲げ時)、282×42×52(ストレート時) ねじ締め能力(mm) 小ねじ M3~M8 バッテリー リチウムイオン 作業量(目安) (1充電あたり)。木ネジ ラワン/(Φ3.1×25mm)約320本、(Φ4.1×45mm)約65本 充電時間(分) 約30 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M3~M6 適合バッテリー A-61254 ねじ締め能力(mm)コーススレッド 22~45
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

毎分2万回に高速振動で、木材表面の仕上げ研磨に最適で、三角形状のためコーナー部の研磨作業も可能です。 人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。 材料表面の研磨作業だけでなく、パッド先端部で狭く小さい部分やコーナー部の研磨作業が可能です。 バッテリー残量表示LED灯を装備しています。 白色LED作業ライト機能付きです。 ベルトドライブ採用で、ギア式と比べて低騒音・低振動です。
用途木材・金属類の表面・コーナー部の仕上げ研磨作業。 モーター電圧(V) 10.8 セット内容 パームサンダー本体、ペーパー(粒度60・120・240×各1) 長さ(mm) 約170 幅(mm) 約95 質量(kg) 約770(バッテリー含む) 高さ(mm) 105(バッテリ含む) 電圧(V) 10.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 11000 パッド寸法(mm) 135 ストローク数(min-1[回/分]) 22000 オービットダイヤ(mm) 約1.0
1台
4,888 税込5,377
当日出荷

軽量、高容量バッテリー 長寿命リチウムイオン電池 ボッシュプロフェッショナル10.8Vシリーズの本体、充電器に適合します。
用途ボッシュプロフェッショナル10.8Vシリーズのバッテリー
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コーススレッド、内装ビスの締付けに! 7.2Vのような軽快さ+14.4Vのようなパワフル感! 小型・軽量ボディ。 リチウムイオンバッテリー1個・充電器・ソフトケース付属のセット品
仕様 LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用 付属品 +ビット2-65、バッテリ BL1013 1本、充電器 DC10WA、ソフトケース 質量(kg) 0.92(バッテリ含む) 電圧(V) 10.8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 155×54×178 ねじ締め能力 (木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本。(小ねじ)M8×16mm/約550本。1回の充電での作業量(目安)。※バッテリの充電状態や作業条件により異なります。 ねじ締め能力(mm) M4~M8(小ネジ)、M5~M12(ボルト)、22~90(コーススレッド)、M5~M10(高力ボルト) 充電時間(分) 50(目安)
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

バッテリー電圧(V) 10.8 回転数(min-1[r.p.m]) 高速:0~1300、低速:0~350 チャック能力(mm) 対辺6.35(六角ビット) 穴あけ能力(mm) 鉄工 Φ10 ねじ締め能力(mm) 木ねじ Φ5.1×63 穴あけ能力(mm) 木工 Φ21 ねじ締め能力(mm) 小ねじ M6 付属品 ビット(2-65)、バッテリ BL1013、充電器DC10WA、ソフトケース 最大トルク(N・m) 22 バッテリー リチウム バッテリー容量(Ah) 1.3 充電時間(分) 約50 クラッチ数(段) 18 適合バッテリー A-48692
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

ボタンを押せばフロントカバーがオープン。ゴミ捨てが更に手軽になりました。 ワンタッチスイッチ! 「連続運転」が可能。持ち方が自由になり、高い所や狭い所、階段などのお掃除が快適。 2スピード機能付 バッテリ切れお知らせ表示 赤色LEDで表示。容量減で点滅、なくなると点灯でお知らせ。 リチウムイオンバッテリ搭載 プロ用充電工具と同じバッテリを採用。リチウムならではの優れた特性に加え、多種多彩な充電工具との使い回しも可能です。 1充電あたりの連続使用時間(強)約13分/(標準)約21分 継ぎ足し充電が可能 メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。 長期保存に強い 自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。
集塵方式 紙パック式ワンタッチスイッチ 吸込仕事率(W) (強)14、(標準)6 質量(kg) 1.0(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) 付属品 ダストバッグ、抗菌紙パック×10枚、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル、バッテリー、充電器 電源 Li-ionバッテリ(1.3Ah-直流10.8V) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 984×113×150(ノズル付) 連続使用時間(分) (強)約13、(標準)約21※バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります バッテリー リチウムイオン バッテリー電圧(V) 10.8 充電時間(分) 約50 集塵容量(mL) (ダストバッグ)500、(紙パック)330 商品タイプ 本体+バッテリー
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

適合 18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX) 種類 バッテリー 機能 残容量表示、自己故障診断 バッテリー リチウムイオン
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)